LEDVANCE - STREETLIGHT SOLAR BATTERY I Battery 30W 230Wh
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Azul
Anchura - 175 mm
Altura/profundidad - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075835696
Ref.Sonepar
1201315
EAN
4058075835696
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Azul
Anchura:
175 mm
Altura/profundidad:
60 mm
Longitud:
200 mm
Batería para STREETLIGHT SOLAR. Características del producto: Batería LiFePO4 para STREETLIGHT SOLAR. Beneficios del producto: Tiempos de funcionamiento posibles de hasta 4 días cuando está completamente cargado. Áreas de aplicación: Solo para funcionar con STREETLIGHT SOLAR.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


