LEDVANCE - STREETLIGHT SOLAR INTEGRATED BATTERY IB MD P 30W 730 RV35ST GY - 4099854681196
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 0
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1325 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4099854681196
Ref.Sonepar
1294117
EAN
4099854681196
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio transparente
Energía solar:
sí
Con panel fotovoltaico integrado:
sí
Batería integrada:
sí
Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:
sí
Tipo de tensión:
CC
Corriente nominal:
2340...2340 mA
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
EVG
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
sí
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulación D4i:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
sí
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Óptica regulable:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
101000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
1
Clase de protección:
III
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-15...50 °C
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
sí
Con cable de conexión:
no
Potencia máxima del sistema:
30 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5400...5400 lm
Eficiencia lumínica:
180 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Anchura:
301 mm
Altura/profundidad:
148 mm
Longitud:
807 mm
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
60...60 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Certificado Zhaga-D4i:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
sí
Con indicador de presencia:
no


