LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT 600 SURFACE MOUNT KIT H50 - 4058075826397
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075826397
Ref.Sonepar
1195816
EAN
4058075826397
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
50 mm
Marcos para montaje en superficie reforzados para paneles. Características del producto: Marco de aluminio extruido. Marcos de montaje disponibles en altura de 75 mm (H75) o 50 mm (H50). Disponible en color blanco (como RAL9003) o negro (como RAL9005). Beneficios del producto: Listo para montar gracias las esquinas magnéticas premontadas. Barra cruzada para una estabilidad avanzada. La versión H50 con diseño delgado se adapta a paneles con una altura total de 38 mm (Panel + driver). Áreas de aplicación: Versiones H75 adecuadas para todos los paneles LEDVANCE. Versiones H50 adecuadas solo para LEDVANCE Biolux Panel y Panel Protect.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


