LEDVANCE - SURFACE SLIM IK10 RD 350 35W 830 WT IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
757 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4099854102691
Ref.Sonepar
1203855
EAN
4099854102691
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de rejilla:
Otros
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
160...160 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Otros
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):
13
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
13
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
22
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con interruptor:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
105...105 lm/W
Potencia máxima del sistema:
35 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3680...3680 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
no
Altura/profundidad:
55 mm
Longitud:
350 mm
Diámetro exterior:
350 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


