LEDVANCE - Tapa flexible blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta ciega
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058118270828
Ref.Sonepar
958453
EAN
4058118270828
Tipo de accesorio:
Cubierta ciega
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Longitud:
1500 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
21 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


