LEDVANCE - Tapón flexible bajo para rail TRUSYS blanco - 4058075781856
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075781856
Ref.Sonepar
960817
EAN
4058075781856
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Longitud:
78 mm
Anchura:
72 mm
Altura:
19 mm
Tapón flexible bajo para rail TRUSYS blanco. Tapas para final de tramo de carril. Características del producto: Tapa de final de tramo adaptable a el carril electrificado.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


