LEDVANCE - Tira LED EC Performance LS PFM-1000/COB/940/5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 384
Potencia de lámpara por metro - 11 W
Flujo luminoso por metro - 1040 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075597549
Ref.Sonepar
959716
EAN
4058075597549
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
384
Potencia de lámpara por metro:
11 W
Flujo luminoso por metro:
1040 lm
Eficiencia lumínica:
97 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
140 °
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP00
Potencia máxima del sistema:
38 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
1.7 mm
Longitud de segmentos concretos:
62.5 mm
Longitud total:
5 m
Radio de curva inferior:
10 mm
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


