LEDVANCE - Tira LED EC Superior LS SUP-2000/TW/927-965/5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 120
Número de módulos por pie lineal - 36
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075436084
Ref.Sonepar
986469
EAN
4058075436084
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
120
Número de módulos por pie lineal:
36
Potencia de lámpara por metro:
21.6 W
Flujo luminoso por metro:
1700 lm
Eficiencia lumínica:
79 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
1
Potencia máxima del sistema:
108 W
Control constante del flujo luminoso:
sí
Temperatura de color:
2700...6500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
1.2 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
5 m
Radio de curva inferior:
30 mm
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


