LEDVANCE - Tira LED LS VAL-600/840/50 2880lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Número de LEDs por metro - 60
Potencia de lámpara por metro - 6.1 W
Flujo luminoso por metro - 600 lm
Eficiencia lumínica - 98 lm/W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075597419
Ref.Sonepar
990114
EAN
4058075597419
Método de montaje:
Montaje
Número de LEDs por metro:
60
Potencia de lámpara por metro:
6.1 W
Flujo luminoso por metro:
600 lm
Eficiencia lumínica:
98 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Grado de protección (IP):
IP00
Potencia máxima del sistema:
27.5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
1.5 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
50 m
Radio de curva inferior:
15 mm
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


