LEDVANCE - Tira LED RGB con 500 lm/m LS VAL-500/RGB/5 10X1 2400lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 60
Número de módulos por pie lineal - 18
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075404441
Ref.Sonepar
586973
EAN
4058075404441
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
60
Número de módulos por pie lineal:
18
Potencia de lámpara por metro:
14.4 W
Flujo luminoso por metro:
535 lm
Eficiencia lumínica:
37.2 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
40000 h
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
1
Potencia máxima del sistema:
67 W
Color de la luz:
Otros
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
2.2 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
5 m
Radio de curva inferior:
30 mm
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
sí
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
4
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


