LEDVANCE - TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR 20W 36DEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Diseño de la rejilla/reflector - Brillante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854616808
Ref.Sonepar
1285518
EAN
4099854616808
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Diseño de la rejilla/reflector:
Brillante
Rejilla perforada:
sí
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Fijación de la cubierta / globo de poste:
Soporte/rejilla
Ángulo de apertura del haz:
36 °
Color:
Plata
Longitud:
63 mm
Altura/profundidad:
41 mm
Diámetro:
63 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


