LEDVANCE - TRACKLIGHT SPOT XR 20W 930 24DEG WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
487 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4099854616273
Ref.Sonepar
1272778
EAN
4099854616273
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
Giratorio y orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
91...91 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
no
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Alto brillo
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Distribución del haz:
Simétrico
Color de reflector:
Plata
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP), parte trasera:
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Potencia máxima del sistema:
20 W
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2400...2400 lm
Flujo luminoso ajustable:
No
Eficacia luminosa:
120...120 lm/W
Intensidad luminosa:
2600...2600 cd
Factor de potencia:
0.9
Ángulo haz ajustable:
No
Longitud:
150 mm
Anchura:
68 mm
Altura/profundidad:
215 mm
Diámetro exterior:
68 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Adaptador para carril
Resistencia al fuego “D”:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
140
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
140
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


