LEDVANCE - TruSys® FLEX FEED-IN BOX FEED IN BOX 5P WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075781979
Ref.Sonepar
1195561
EAN
4058075781979
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
272 mm
Anchura:
92 mm
Altura:
58 mm
Caja de conexiones de alimentación. Características del producto: Caja de conectores de alimentación de 5 y 8 polos.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


