LEDVANCE - TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR FEED IN CONNECTOR 5P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854230219
Ref.Sonepar
1202356
EAN
4099854230219
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
8
Anchura:
40 mm
Altura/profundidad:
15 mm
Longitud:
98 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


