LEDVANCE - TruSys® FLEX L-NODE L01-NODE 5P WT - 4058075782075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 5
Anchura - 296 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075782075
Ref.Sonepar
1213377
EAN
4058075782075
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
5
Anchura:
296 mm
Altura/profundidad:
59 mm
Longitud:
446 mm
Conector de carril en forma de L para esquinas. Características del producto: Cableado pasante con cable de 5 u 8 hilos. Un conector de nodo consta de al menos un alimentador y un salida con cableado pasante.. Carcasa de chapa de acero. Beneficios del producto: Instalación sencilla.


