LEDVANCE - Tubo LED LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 865 3600lm

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 107...107 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 24...24 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

175 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075824034

Ref.Sonepar

1030424

EAN

4058075824034

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

107...107 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

24...24 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

Flujo luminoso:

3600...3600 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3600 lm

Eficacia de lámpara:

150 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

190...190 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Dimable:

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1513 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

24 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Tubo LED LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 865 3600lm 50000 horas 5 años de garantía. Tubos LED para equipo de control electromagnéticos con sensores Connected. Características del producto: Protocolo de red: ZigBee 3.0 (red de malla de 2.4 GHz). LED TUBE T8 EM Connected solo puede funcionar con LEDVANCE Connected Sensor. Beneficios del producto: No se dobla gracias al tubo de cristal. Protección contra roturas gracias al revestimiento especial de PET. Periodo de amortización corto gracias al bajo consumo de energía y costes de mantenimiento. Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre -20?+50 °C. Parkings, almacenes, áreas de producción. Industria. Oficinas.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE