LEDVANCE - Tubo LED LEDTUBE T8 EM MS P 1500 19.3W 840 3100lm

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 88...88 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 19.3...19.3 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

143 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4099854045066

Ref.Sonepar

1006284

EAN

4099854045066

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

88...88 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

19.3...19.3 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

sí

Flujo luminoso:

3100...3100 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3100 lm

Eficacia de lámpara:

160 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Otros

Temperatura de color:

4000...4000 K

Angulo de emisión:

190...190 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

26.7 mm

Longitud:

1513 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

C

Designación de lámpara:

T8

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

sí

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Tubo LED LEDTUBE T8 EM MS P 1500 19.3W 840 3100lm 60000 horas 5 años de garantía, con sensor de microondas integrado para equipo de control electromagnético, resistente a golpes. Características del producto: Reemplazo LED para lámparas fluorescentes T8 clásicas con casquillo G13. Funcionamiento con luminarias con equipo convencional (ECC) o directo a tensión de red (230 V). Sensor de radiofrecuencia con detector de movimiento. Regulación automática al 20% después de 5 minutos sin detección de movimiento. Apagado automático de la luz 7 minutos después de la última detección de movimiento. Sensor de radiofrecuencia con 5,8 GHz. Detección de movimiento hasta 5 m. Bajo flickering según la UE 2019/2020 (SVM <0,4 / PstLM < 1). Tipo de protección: IP20. Libre de mercurio y de conformidad con RoHS. Beneficios del producto: Ahorro energético de hasta 67 % en comparación con lámparas fluorescentes tradicionales. Adecuado para luminarias cerradas gracias a la tecnología de radiofrecuencia. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. Sustitución de lámparas fluorescentes rápida, simple y segura y sin necesidad de recablear el equipo de control. No se dobla gracias al tubo de cristal. Protección contra roturas gracias al revestimiento especial de PET. Apoya la implementación de los conceptos de HACCP desde la producción hasta la presentación. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre -20?+50 °C. Pasillos, escaleras, garajes. Almacenes. Zonas de paso y pasillos. Áreas logísticas, instalaciones de transporte y pasillos. Equipamiento / Accesorios: Apto para funcionamiento con equipos de control de bajas pérdidas y convencionales.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE