LEDVANCE - Tubo LED ST8FOOD-1.5m-17.9W-833-EM 1700lm 3300 K 50000h - 4058075292512
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 80...80 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 17.9...17.9 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075292512
Ref.Sonepar
292807
EAN
4058075292512
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
80...80 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
17.9...17.9 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1700...1700 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1700 lm
Eficacia de lámpara:
94 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3300...3300 K
Angulo de emisión:
190...190 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
26.7 mm
Longitud:
1513 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Distorsión armónica total:
20 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
18 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


