Fin de vida

LEDVANCE - TUBO LED SUBSTITUBE T8 ADV ROTATIVO 1,2M 15,1W 840

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - TUBO LED SUBSTITUBE T8 ADV ROTATIVO 1,2M 15,1W 840

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 70...70 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 15.1...15.1 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

112 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075136311

Ref.Sonepar

261234

EAN

4058075136311

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

70...70 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

15.1...15.1 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

2500...2500 lm

Eficacia de lámpara:

165 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Diámetro:

26.7 mm

Longitud:

1212 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

19 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

16 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

sí

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Tubos LED de alto rendimiento para equipos de control electromagnético, inastillables. Características del producto: Para una iluminación especialmente uniforme. Vida útil: hasta 60 000 h. Libre de mercurio y de conformidad con RoHS. Tipo de protección: IP20. Tubo de vidrio. Tubo de lámpara de vidrio con protección contra astillas para aplicaciones en la industria alimenticia. VDE certificado según IEC62776. Beneficios del producto: No se dobla gracias a la tecnología de vidrio. Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Ahorro energético de hasta 63 % en comparación con lámparas fluorescentes T8 con equipo de control. Luz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Alta intensidad lumínica para tareas de iluminación complejas. Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre -20…+50 C. Iluminación de áreas de producción. Zonas de tráfico y pasillos. Supermercados y grandes almacenes. Industria.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE