LEDVANCE - TUBO LED SUBSTITUBE T8 ADVANCED 0,6M 7,3W 840 230V - 4058075454743
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075454743
Ref.Sonepar
259966
EAN
4058075454743
Tubo SubstiTUBE T8 ST8A 0.6m 7.3W 840 EM Advanced Gen 8, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablearLuz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE