LEDVANCE - TUBO LED SUBSTITUBE T8 ADVANCED 0,9M 11,3W 865 230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 52...52 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 11.3...11.3 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075136472
Ref.Sonepar
261246
EAN
4058075136472
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
52...52 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
11.3...11.3 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1700...1700 lm
Eficacia de lámpara:
150 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
6500...6500 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
26.7 mm
Longitud:
908 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Distorsión armónica total:
19 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
12 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
sí
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


