Fin de vida

LEDVANCE - TUBO LED SUBSTITUBE T8 ADVANCED 1,5M 20,6W 840 230

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - TUBO LED SUBSTITUBE T8 ADVANCED 1,5M 20,6W 840 230

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075454828

Ref.Sonepar

259964

EAN

4058075454828

Tubo SubstiTUBE T8 ST8A 1.5m 20.6W 840 EM Advanced Gen 8, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablearLuz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE