LEDVANCE - TUBO LED SUBSTITUBE T8 VALUE 1,2M 16,2W 840 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075024694
Ref.Sonepar
530882
EAN
4058075024694
Tubo T8 LED VALUE-EM G13 1,2m 16,2W 1700lm 4000K 30000h. SubstiTUBE Value. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Ahorro de energía de hasta un 65 % (en comparación con una lámpara fluorescente en CCG). Luz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. �?reas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre 20
+45 °C.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE