LEDVANCE - U.CTROL.SGI SOR.DALI-2 LS-PD-8 IR CI

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Con placa de fijación - sí

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Soporta protocolo ZigBee - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075841949

Ref.Sonepar

1176755

EAN

4058075841949

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP20

Con placa de fijación:

sí

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Anchura:

105 mm

Altura:

67 mm

Profundidad:

67 mm

Diámetro:

105 mm

Dispositivo de entrada DALI-2, detector de presencia por infrarrojos con detección de movimiento hasta 8 m . Características del producto: Sensor de luz y presencia certificado DALI-2 para instalación en techo. Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo. Altura de detección hasta 4 m. Gran área de detección de hasta 8 m. Indicador de funciones con LED. Beneficios del producto: Sensor de luz hasta 2000 lx. Instalación rápida y sencilla mediante clips de resorte.. Fuente de alimentación de bus DALI integrada (no se requiere conexión a la red). Se pueden conectar varios sensores a una línea DALI. Se puede integrar en sistemas de iluminación y gestión de edificios que admitan sensores DALI-2. Compatible con el sistema de gestión de iluminación LEDVANCE VIVARES DALI. Incluye accesorio obturador para optimizar el área de detección del sensor.. Áreas de aplicación: Espacios de oficina abiertos. Salas de reuniones, almacenamiento y descanso.. Aulas. Escaleras. Equipamiento / Accesorios: Montaje en superficie mediante SENSOR CM KIT. Advertencia de Seguridad: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.. Desconecta la red de alimentación antes de la instalación..

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE