LEDVANCE - URBAN CLASSIC GLASS VLA P SET GLASS FROSTED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854618642
Ref.Sonepar
1226323
EAN
4099854618642
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Longitud:
323 mm
Anchura:
2.5 mm
Altura:
335 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


