LEGRAND - 02B-ANGULO EXTERIOR 130X50 SH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 50 mm
Número de cubiertas - 0
Simétrico - sí
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
611723
Ref.Sonepar
1146838
EAN
3245066117232
Anchura:
130 mm
Profundidad:
50 mm
Número de cubiertas:
0
Simétrico:
sí
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
60...120 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP3X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


