LEGRAND - 02B-ENLACE 12X50 LG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 50 mm
Altura - 12 mm
Número de canales - 0
Material - Plástico
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030012
Ref.Sonepar
1137280
EAN
3245060300128
Anchura:
50 mm
Altura:
12 mm
Número de canales:
0
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Auto adhesivo:
no
Junta de sellado:
no
Con cubierta anti-deslizante:
no
Antibacteriano:
no
Libre de halógenos:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


