LEGRAND - Abrazadera de guía de cableado (2) XL³ 160/400 - circulación vertical - 020093

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Abrazadera de guía de cableado (2) XL³ 160/400 - circulación vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Carril de protección de cable

  • Material - Plástico

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - no

  • Anchura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020093

Ref.Sonepar

55079

EAN

3245060200930

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Carril de protección de cable

Material:

Plástico

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Anchura:

55 mm

Número de unidades de altura:

0

Abrazadera de guía para el cableado - Permite la circulación vertical del cableado - Fijación directa en el chasis de las cajas - Juego de 2.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND