LEGRAND - Abrazadera de guía de cableado () XL³ 160/400 - circulación horizontal

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Abrazadera de guía de cableado () XL³ 160/400 - circulación horizontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Carril de protección de cable

  • Material - Plástico

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - no

  • Anchura - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020094

Ref.Sonepar

55078

EAN

3245060200947

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Carril de protección de cable

Material:

Plástico

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Anchura:

55 mm

Número de unidades de altura:

0

Abrazadera de guía para el cableado - Permite la circulación horizontal del cableado - Fijación directa en perfil simétrico - Admite la barra de latón ref. 0 373 00 y la barra 12x4 con estribos ref. 0 373 02.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND