LEGRAND - Accesorio banderola URA ONE - Aluminio - 661659
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Color - Aluminio
Material - Plástico
Longitud - 257.5 mm
Anchura - 120.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661659
Ref.Sonepar
134981
EAN
3414970312433
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Color:
Aluminio
Material:
Plástico
Longitud:
257.5 mm
Anchura:
120.7 mm
Altura:
57.8 mm
Accesorio color aluminio para la instalación en banderola de la gama URAONE.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


