LEGRAND - Accesorio de fijación Linafix aislante- sobre la puerta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Anchura - 100 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 33 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036642
Ref.Sonepar
8024
EAN
3245060366421
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Anchura:
100 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
33 mm
Permite, con un simple cuarto de vuelta, la fijación de canales en todos los soportes - Sobre la puerta - Se adapta debajo de los auxiliares de mando y de señalización Osmoz (Ø22 mm).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


