LEGRAND - Accesorio de fijación para mecanismos Mosaic en la caja XL³ 125

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Accesorio de fijación para mecanismos Mosaic en la caja XL³ 125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

401850

Ref.Sonepar

741283

EAN

3245064018500

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de accesorio:

Piezas/Juego de fijación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Plástico

Anchura:

70 mm

Altura:

70 mm

Profundidad:

13 mm

Permiten fijar un mecanismo Mosaic de 2 módulos en el lado de la caja XL³ 125.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND