LEGRAND - Accesorio para cables vertical con puerta para rack de cableado abierto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Guía de cable de fibra óptica
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 1955.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
446152
Ref.Sonepar
787609
EAN
3414971173699
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Guía de cable de fibra óptica
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
1955.8 mm
Anchura:
266.7 mm
Número de unidades de altura:
45
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


