LEGRAND - Accesorio para salida de cables - IP 52 - para caja de suelo ref. 896 86

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

089687

Ref.Sonepar

507379

EAN

3245060896874

Tipo de accesorio:

Otros

Salida de cable IP52 para cajas de suelo IP44 o IP66 con salida central Ref.689623 y 089686. Permite paso de cables con clavijas hasta 72mm y diametro maximo 26mm en 4 direcciones. Acero inoxidable 304L para interior.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND