LEGRAND - Accesorio piloto luminoso con batería. 2 LED de alta luminosidad. Duración mínima 1,5 horas. Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Accesorio piloto luminoso con batería. 2 LED de alta luminosidad. Duración mínima 1,5 horas. Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Otros

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Color de la luz - Blanco

  • Con rotación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050678

Ref.Sonepar

290110

EAN

3414970010643

Receptáculo de color:

Otros

Con fuente de luz:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Color de la luz:

Blanco

Con rotación:

no

Con sensor de luz:

no

Con toma de corriente:

no

Conexión USB:

no

Con control remoto:

no

Enchufe luz nocturna con batería 2P 10A .2 LEDs de alta luminosidad. Se conecta a una toma de corriente, Modo linterna: máxima intensidad de luz, fría. Modo luz nocturna: intensidad de luz regulable. Duración de la batería 1h30. Blanco.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND