LEGRAND - Accesorio suspendido URA ONE - Aluminio

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Accesorio suspendido URA ONE - Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Brazo de soporte

  • Color - Aluminio

  • Material - Plástico

  • Longitud - 447 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

661663

Ref.Sonepar

275909

EAN

3414970312471

Tipo de accesorio:

Brazo de soporte

Color:

Aluminio

Material:

Plástico

Longitud:

447 mm

Accesorio para instalación en suspensión del techo color aluminio de la gama URAONE.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND