LEGRAND - Accesorio toma USB 5V 1,5A. 2P 10A, tamaño reducido. Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de puertos USB-A - 1
Número de puertos USB-C - 0
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 220...250 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050680
Ref.Sonepar
223843
EAN
3414970010575
Modelo:
Otros
Número de puertos USB-A:
1
Número de puertos USB-C:
0
Tensión de funcionamiento (intervalo):
220...250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
1500 mA
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
Otros
Antibacteriano:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


