LEGRAND - Actuador de 8 relés independientes 16A iluminación ON/OFF MyHOME - 10 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BMSW1005
Ref.Sonepar
165897
EAN
8005543485484
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
10
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas digitales:
1
Potencia máx. de conmutación:
3500 W
Carga C:
sí
Número máximo de contactos de conmutación:
8
Tensión de funcionamiento nominal:
100...240 V
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


