LEGRAND - Actuador HVAC para fancoil para equipar con el Smather AC w/Netatmo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
048910
Ref.Sonepar
1129199
EAN
3414972021258
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Función de protección de la válvula:
no
Interruptor manual:
no
Número de entradas digitales:
0
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


