LEGRAND - Acumulador NI-CD 5x1,2V-1,5Ah FASTON - 061885
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 5
Modelo - Níquel-cadmio
Tensión nominal - 6 V
Capacidad - 1500 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061885
Ref.Sonepar
418140
EAN
3245060618858
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
5
Modelo:
Níquel-cadmio
Tensión nominal:
6 V
Capacidad:
1500 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
210 mm
Diámetro:
22 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
241 g
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


