LEGRAND - Adaptador con tapa IP 55 - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 0
Con tapa con bisagras - sí
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077880
Ref.Sonepar
450273
EAN
3245060778804
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
0
Con tapa con bisagras:
sí
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
SQ45/SQ45
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
23 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


