LEGRAND - Adaptador de viaje estándar americano estándar europeo. Blanco - 050388

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I - no

  • Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F - sí

  • Con enchufe para BE/ALEM/HOL/RUS/CHE (EURO) (tipo C) - no

  • Con enchufe para calefacción central (SEV 1011 tipo 11) (Tipo J) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050388

Ref.Sonepar

1325979

EAN

3414972685795

Modelo:

Único

Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I:

no

Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F:

sí

Con enchufe para BE/ALEM/HOL/RUS/CHE (EURO) (tipo C):

no

Con enchufe para calefacción central (SEV 1011 tipo 11) (Tipo J):

no

Con enchufe para calefacción central (SEV 1011 tipo 12) (Tipo J):

no

Con enchufe para calefacción central (SEV 1011 tipo 23) (Tipo J):

no

Con enchufe para Francia (patilla de tierra) tipo E:

no

Con enchufe para Reino Unido/HK (BS 1363) tipo G:

no

Con enchufe para Italia (S/P 11):

no

Con enchufe para Italia (S/P 17) tipo L:

no

Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo A:

sí

Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo B:

no

Número de puertos USB:

0

Color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

230...250 V

Corriente nominal:

0...15 A

Adaptador de viaje 2P 16A 1380W 230V para enchufe estándar europeo a una toma de corriente estándar americano. Con clips de protección. Color blanco

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND