LEGRAND - Adaptador de viaje estándar británico a francés/alemán. 2P+T 16A. Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Adaptador de viaje estándar británico a francés/alemán. 2P+T 16A. Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I - no

  • Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F - no

  • Con enchufe para Francia (patilla de tierra) tipo E - sí

  • Con enchufe para Reino Unido/HK (BS 1363) tipo G - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050383

Ref.Sonepar

507120

EAN

3245060503833

Modelo:

Único

Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I:

no

Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F:

no

Con enchufe para Francia (patilla de tierra) tipo E:

sí

Con enchufe para Reino Unido/HK (BS 1363) tipo G:

sí

Con enchufe para Italia (S/P 11):

no

Con enchufe para Italia (S/P 17) tipo L:

no

Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo A:

no

Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo B:

no

Tipo de bus:

Otros

Número de puertos USB:

0

Color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

250...250 V

Corriente nominal:

0...13 A

Adaptador de viaje 2P+T 16A 3000W 230V para enchufe estándar británico a toma de corriente estándar francesa o alemana. Con clips de protección. Formato blister. Colo blanco y gris.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND