LEGRAND - Adaptador de viaje estándar Europa a EE.UU. 2P. Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Adaptador de viaje estándar Europa a EE.UU. 2P. Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I - no

  • Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F - no

  • Con enchufe para Francia (patilla de tierra) tipo E - sí

  • Con enchufe para Reino Unido/HK (BS 1363) tipo G - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050386

Ref.Sonepar

908325

EAN

3245060503864

Modelo:

Único

Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I:

no

Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F:

no

Con enchufe para Francia (patilla de tierra) tipo E:

sí

Con enchufe para Reino Unido/HK (BS 1363) tipo G:

no

Con enchufe para Italia (S/P 11):

no

Con enchufe para Italia (S/P 17) tipo L:

no

Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo A:

sí

Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo B:

no

Tipo de bus:

Otros

Número de puertos USB:

0

Color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

125...125 V

Corriente nominal:

0...15 A

Adaptador de viaje 2P 16A 1380W 230V para enchufe estándar francés a toma de corriente estándar americano. Con clips de protección. Formato blister. Color blanco y gris.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND