LEGRAND - Adaptador Mosaic para RJ 45 - para 2 conectores Keystone - 2 módulos - Blanco - 078610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Botón de dos piezas
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
078610
Ref.Sonepar
98428
EAN
3245060786106
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Botón de dos piezas
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
19.6 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


