LEGRAND - Adaptador para bases de televisión de otros fabricantes Niloé Step, blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Otros
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
664767
Ref.Sonepar
95280
EAN
3414971390102
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Otros
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Otros
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP31
Ancho del dispositivo:
50.4 mm
Altura del dispositivo:
50.4 mm
Profundidad del dispositivo:
13.2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


