LEGRAND - Adaptador para cajas de suelo para cargas pesadas 12,5 N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 382 mm
Longitud - 382 mm
Apertura de montaje - Cuadrado
Apertura del montaje de cubierta - sí
Mantenimiento del suelo - Seco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
089682
Ref.Sonepar
1228807
EAN
3414972837712
Anchura:
382 mm
Longitud:
382 mm
Apertura de montaje:
Cuadrado
Apertura del montaje de cubierta:
sí
Mantenimiento del suelo:
Seco
Grosor del material:
2 mm
Material:
Acero
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


