LEGRAND - Adaptador para montaje en carril asimétrico de un equipo con fijación en carril simétrico - 036466
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril - Recto
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036466
Ref.Sonepar
627034
EAN
3245060364663
Tipo de fijación:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril:
Recto
Material:
Plástico
Adaptador para fijación en carril asimétrico - Para montaje en carril asimétrico de un equipo con fijación para carril simétrico - Eleva el equipo 6mm - Anchura: 17mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


