LEGRAND - Adaptador para montaje en soporte Mosaic 50 mm. Para mecanismo de 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9003
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
079153
Ref.Sonepar
988668
EAN
3245060791537
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
SQ50/SQ50
Ancho del dispositivo:
50 mm
Altura del dispositivo:
50 mm
Profundidad del dispositivo:
22 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


