LEGRAND - Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Antracita - tapa opaca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Antracita
RAL-número (semejante) - 7016
Con tapa con bisagras - sí
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069830L
Ref.Sonepar
1012727
EAN
3414972579476
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7016
Con tapa con bisagras:
sí
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
SQ70/SQ70
Ancho del dispositivo:
70.5 mm
Altura del dispositivo:
70.5 mm
Profundidad del dispositivo:
25 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


